17,70 €/ Stückexkl. MwSt
20,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 59TX |
Typ | Torx Straight Double Ring Wrench |
Ausführung | Torx |
Schlüsselweite | 14 x 18 mm |
Größe (TX) | E6-E24 |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 181 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 65 g |