Eriks
FACOM

FACOM Gerader Ratschenringschlüssel, 64C.S Serie, 230 mm LG, 8x10 - 12x13, 16x17-18x19 mm WD

  • ERIKS:23449489
  • Hersteller:64C.S2
Image 1
-Gerade Knarren-Ringschlüssel mit mehreren Schlüsselweiten: sehr vielseitige Schlüssel = 4 Abmessungen pro -Schlüssel. Gewichtsersparnis:
-1 einziger statt 4 Schlüssel im Werkzeugkasten.
-4 metrische Abmessungen pro Schlüssel: - 64C.S1: 8x10 - 12x13 mm - 64C.S2: 16x17 - 18x19 mm
-Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus.
-Drehwinkel 5°.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

38,88 €/ Stückexkl. MwSt

45,49 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
64C.S
Typ
Straight ratchet ring wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
8x10 - 12x13 , 16x17-18x19 mm
Typ
Gerader Ratschenringschlüssel
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
230 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
270 g
Oberflächenschutz
Mattverchromt