Eriks
FACOM

FACOM Gelenkschlüsselsatz, metrische Maße Typ Nr. 99C.JE12

  • ERIKS:23448183
  • Hersteller:99C.JE12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

509,55 €/ Stückexkl. MwSt

596,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
99C
Typ
Universal Joint Socket Wrenches Set
Set-Ausführung
ZUGÄNGLICHKEIT – Das Kreuzgelenk ermöglicht einen Arbeitswinkel. Die Länge erlaubt das Erreichen tiefer Bereiche. KRAFT & GESCHWINDIGKEIT – Gleitender T-Griff: ideal zum Lösen, wenn Zugang oder schnelle Ausführung erforderlich ist. OBERFLÄCHE – Satinchro
Gesamtzahl der Werkzeuge
12
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
4.6 kg
Typ
Gelenk-Steckschlüsselsatz