Eriks
FACOM

FACOM Flare-Nut-Schlüssel-Set, 70A Serie, Set von 5

  • ERIKS:23446669
  • Hersteller:70A.JE5T
Image 1
FLARE-NUT RATSCHENSCHLÜSSEL – der Schlüssel öffnet sich, um das Rohr zu umschließen, und schließt sich um die Mutter für optimalen Halt. Die spezielle Form des Schlüssels ermöglicht einen Ratschen-Effekt. SCHNELLES ANZIEHEN – für alle Rohrleitungen in Automobilbau, Nutzfahrzeugen, Bauwesen, Kompressoren, Kältetechnik, Luftfahrt, Sanitärtechnik. KOPFPROFIL – 6-kant Kopf: 7 bis 10 mm – 12-kant Kopf: 11 bis 32 mm
Zur Liste hinzufügen

242,50 €/ Stückexkl. MwSt

283,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
70A
Typ
Flare Nut Wrench Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
5
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
0.72 kg
Typ
Flare-Nut-Schlüssel-Set