Eriks
FACOM

FACOM Flare-Nut-Schlüssel, 70A Serie, 325 mm LG, 30 mm WD

  • ERIKS:23444599
  • Hersteller:70A.30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

90,21 €/ Stückexkl. MwSt

105,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
70A
Typ
Flare nut wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
30 mm
Typ
Flare-Nut-Schlüssel
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
325 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
615 g
Oberflächenschutz
Mattverchromt