Eriks
FACOM

FACOM Flare-Nut-Schlüssel, 70A Serie, 141 mm LG, 12 mm WD

  • ERIKS:23444589
  • Hersteller:70A.12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,89 €/ Stückexkl. MwSt

47,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
70A
Typ
Flare nut wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
12 mm
Typ
Flare-Nut-Schlüssel
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
141 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
85 g
Oberflächenschutz
Mattverchromt