34,51 €/ Stückexkl. MwSt
40,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 70A |
Typ | Flare nut wrench |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 8 mm |
Typ | Flare-Nut-Schlüssel |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 139.5 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 90 g |
Oberflächenschutz | Mattverchromt |