Eriks
FACOM

FACOM Elektronischer Werkzeugsatz, CM Serie, Set von 39

  • ERIKS:23446361
  • Hersteller:CM.E16
Image 1
4 Optionen verfügbar:, CM.E16: Set wird ohne Behälter geliefert. 2163.E16: Set wird mit Koffer BV.7A geliefert. BPC16N.E16: Set wird mit Kunststoff-Werkzeugkoffer BP.C16N geliefert. DS290.E16: Set wird mit 2-Schubladen-Tough-System-Werkzeugkoffer BSYS.BPC2T geliefert.
Zur Liste hinzufügen

710,96 €/ Stückexkl. MwSt

831,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
CM
Typ
Electronic Tool Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
39
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
5.9 kg
Typ
Elektronischer Werkzeugsatz