Eriks
FACOM

FACOM Elektriker Industrie-Crimpzangen-Set, 855367 Serie

  • ERIKS:13687492
  • Hersteller:855367
Image 1
(1) PL.721 - KUNSTSTOFFABLAGE FÜR KLEMMENSATZ, (1) Multifunktions-Crimpzange 821416., (1) 2 Einsätze für vorisolierte Kabelschuhe 0,5 bis 6 mm²., (1) 2 Einsätze für offene Kabelschuhe 0,5 bis 6 mm²., (1) 2 Einsätze für Kabelendverbindungen von 0,25 bis 10 mm²., (1) 821464 1 x Einsatz für offene Rohrkabelschuhe., (1) 821460 1 x Einsatz für Aderendhülsen., (1) 821463 1 x Einsatz für vorisolierte grün-gelbe Verbinder., (1) Auswahl von 20 Modellen vorisolierter Kabelschuhe und Zubehör: - Ringkabelschuhe. - Gabelkabelschuhe. - Hülsen. - Männliche und weibliche Kabelschuhe., (1) Kunststoffablage PL.721.
Zur Liste hinzufügen

480,32 €/ Stückexkl. MwSt

561,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
855367
Typ
Electrican Industrial Crimping Pliers Set
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
0.00195 kg
Typ
Elektriker Industrie-Crimpzangen-Set