25,01 €/ Stückexkl. MwSt
29,26 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 46 AVSE |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 13 mm |
Länge | 135 mm |
VDE geprüft | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Metall |
Gewicht | 70 g |
Norm | DIN 3114 |
Schlüsselweite klein | 13 mm |