Eriks
FACOM

FACOM Durchtreiber - 251A.2,5 -Präzisionsdurchtreiber mit Führung 2,5mm

  • ERIKS:23445450
  • Hersteller:251A.2.5
Image 1
-Eine verschiebbare Spitze in der Führungshülse sichert genaueste Führung, auch bei kleinen Abmessungen.
-Härte der Hülse 52 - 57 HRC je nach Abmessungen.
-Ausführung: verzinkter Schaft, brünierte Hülse.
Zur Liste hinzufügen

10,54 €/ Stückexkl. MwSt

12,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
251A
Typ
Durchtreiber
Durchmesser Spitze
2.4 mm
Länge
93 mm
Durchmesser
4.5 mm
Gewicht
18 g