Eriks
FACOM

FACOM Durchtreiber - 251A.1 -Präzisionsdurchtreiber mit Führung 1mm

  • ERIKS:23445447
  • Hersteller:251A.1
Image 1
-Eine verschiebbare Spitze in der Führungshülse sichert genaueste Führung, auch bei kleinen Abmessungen.
-Härte der Hülse 52 - 57 HRC je nach Abmessungen.
-Ausführung: verzinkter Schaft, brünierte Hülse.
Zur Liste hinzufügen

9,98 €/ Stückexkl. MwSt

11,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
251A
Typ
Durchtreiber
Durchmesser Spitze
0.9 mm
Länge
70 mm
Durchmesser
3 mm
Gewicht
5 g