Eriks
FACOM

FACOM Durchtreiber - 249.8 - Splinttriber standard 8mm

  • ERIKS:23445445
  • Hersteller:249.8
Image 1
-Sechskantschaft, Spitze aus hochwiderstandsfähigem Spezialstahl, je nach Abmessungen auf 53 - 58 HRC gehärtet.
-Ausführung: verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

8,59 €/ Stückexkl. MwSt

10,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
249
Typ
Durchtreiber
Durchmesser Spitze
8 mm
Länge
200 mm
Durchmesser
12 mm
Gewicht
160 g