Eriks
FACOM

FACOM Durchtreiber - 249.3 - Splinttriber standard 3mm

  • ERIKS:23445441
  • Hersteller:249.3
Image 1
-Sechskantschaft, Spitze aus hochwiderstandsfähigem Spezialstahl, je nach Abmessungen auf 53 - 58 HRC gehärtet.
-Ausführung: verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

6,87 €/ Stückexkl. MwSt

8,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
249
Typ
Durchtreiber
Durchmesser Spitze
3 mm
Länge
125 mm
Durchmesser
8 mm
Gewicht
35 g