Eriks
FACOM

FACOM Durchtreiber - 248.6 - Lange Durchschläge 6mm

  • ERIKS:23445426
  • Hersteller:248.6
Image 1
-Achtkantschaft, Spitze aus hochwiderstandsfähigem Spezialstahl, auf 53 - 55 HRC gehärtet.
-Ausführung: verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

9,08 €/ Stückexkl. MwSt

10,62 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
248
Typ
Durchtreiber
Durchmesser Spitze
6 mm
Länge
150 mm
Gewicht
70 g