Eriks
FACOM

FACOM Durchtreiber - 248.4 - Langer Splinttreiber 4mm

  • ERIKS:23445424
  • Hersteller:248.4
Image 1
-Achtkantschaft, Spitze aus hochwiderstandsfähigem Spezialstahl, auf 53 - 55 HRC gehärtet.
-Ausführung: verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

8,60 €/ Stückexkl. MwSt

10,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
248
Typ
Durchtreiber
Durchmesser Spitze
4 mm
Länge
150 mm
Gewicht
55 g