Eriks
FACOM

FACOM Durchtreiber - 248.2 - Langer Splinttreiber 2mm

  • ERIKS:23445422
  • Hersteller:248.2
Image 1
-Achtkantschaft, Spitze aus hochwiderstandsfähigem Spezialstahl, auf 53 - 55 HRC gehärtet.
-Ausführung: verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

8,20 €/ Stückexkl. MwSt

9,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
248
Typ
Durchtreiber
Durchmesser Spitze
2 mm
Länge
150 mm
Gewicht
45 g