Eriks
FACOM

FACOM Drehmomentschlüssel, Bereich 70-350 Nm, 350 Nm, Antrieb 1/2", S.306A350, Bereich 70-350Nm

  • ERIKS:23447963
  • Hersteller:S.306A350
Image 1
-STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
-Genauigkeit ab Werk: ± 2% außer: - R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (± 4%) - R.304DA (± 6%)
-Widerstandskraft des Mechanismus: 50.000 Zyklen (Drehmomentschlüssel bis 200 Nm).
-Verwendbar mit den Zubehörteilen: - Anschluss: 9 x 12 oder 14 x 18 mm - Durchmesser: 30 mm
-Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können.
-Nummerierte Drehmomentschlüssel, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert.
-Lieferung im Kunststoffkasten mit Knarre und Drehgriff (außer Art.-Nr. R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).
Zur Liste hinzufügen

401,58 €/ Stückexkl. MwSt

469,85 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
306A
Anschlussmaß
1/2 in
Anzugsdrehmoment
von 70 bis 350 Nm
Gesamtlänge
725 mm
Gewicht
1800 g