Eriks
FACOM

FACOM Drehmomentschlüssel - R.306A25- abnehmbare Knarre 5-25Nm

  • ERIKS:23447956
  • Hersteller:R.306A25
Image 1
-STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
-Genauigkeit ab Werk: ± 2% außer: - R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (± 4%) - R.304DA (± 6%)
-Widerstandskraft des Mechanismus: 50.000 Zyklen (Drehmomentschlüssel bis 200 Nm).
-Verwendbar mit den Zubehörteilen: - Anschluss: 9 x 12 oder 14 x 18 mm - Durchmesser: 30 mm
-Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können.
-Nummerierte Drehmomentschlüssel, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert.
-Lieferung im Kunststoffkasten mit Knarre und Drehgriff (außer Art.-Nr. R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).
Zur Liste hinzufügen

278,88 €/ Stückexkl. MwSt

326,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
306A
Anschlussmaß
1/4 in
Anzugsdrehmoment
von 5 bis 25 Nm
Gesamtlänge
271 mm
Gewicht
450 g
Alternativen
Product Image

FORMAT Drehmomentschlüssel mit Pilzkopf 5-25Nm 1/4''

  • ERIKS:23071313
  • Manufacturer:4317784393126

209,60 €/ Stückexkl. MwSt

245,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026