481,58 €/ Stückexkl. MwSt
563,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 10 |
Typ | Open-Ended Torque Bit Set |
Material | Edelstahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 11 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Gabelschlüssel | 11 |
Anzahl Steckschlüssel | 11 |
Verpackung | Kunststoffbox |
Gewicht | 0.98 kg |
Typ | Offener Drehmoment-Bit-Satz |
Höhe | 65 mm |
Länge | 330 mm |