Eriks
FACOM

FACOM Drehkopf-Ringschlüsselsatz, 13 Serie, Set von 10

  • ERIKS:13225229
  • Hersteller:13.J10
Image 1
10 x 9x12 mm Polygonbits in metrischer Größe: 11.14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24, Schaumeinlage: PM.13J10, Leerkoffer: BP.112.
Zur Liste hinzufügen

500,04 €/ Stückexkl. MwSt

585,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
13
Typ
Torque Head Ring-Ended Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
10
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Koffer
Gewicht
1.9 kg
Typ
Drehkopf-Ringschlüsselsatz
Höhe
65 mm
Länge
385 mm
Breite
165 mm