Eriks
FACOM

FACOM Doppelringschluessel 1000V - 18mm

  • ERIKS:23444556
  • Hersteller:55.18AVSE
Image 1
Ring mit OGV-Profil. Isolierung mit Sicherheitsanzeige in 2 Farben.
Zur Liste hinzufügen

35,72 €/ Stückexkl. MwSt

41,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Ausführung
Metric
Schlüsselweite
18 mm
Gebogen
1
VDE geprüft
Ja
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
215 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Gewicht
200 g