Eriks
FACOM

FACOM Doppelringschluessel 1000V - 14mm

  • ERIKS:23444552
  • Hersteller:55.14AVSE
Image 1
Ring mit OGV-Profil. Isolierung mit Sicherheitsanzeige in 2 Farben.
Zur Liste hinzufügen

29,89 €/ Stückexkl. MwSt

34,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Ausführung
Metric
Schlüsselweite
14 mm
Gebogen
1
VDE geprüft
Ja
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
180 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Gewicht
120 g