Eriks
FACOM

FACOM Doppelmaulschlüssel-Satz, 44 Serie, Set von 9

  • ERIKS:23446658
  • Hersteller:44.JE9
Image 1
44 - JEUX DE CLÉS À FOURCHES MÉTRIQUES
-Présentation : en trousse, en boîte ou sur panneau.

-44.JE12 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32
-44.JE16 3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32 - 36x41 - 38x42
-44.JE8 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24
Zur Liste hinzufügen

42,29 €/ Stückexkl. MwSt

49,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
44
Typ
Double Open-Ended Wrench Set
Set-Ausführung
VIELSEITIGKEIT – Zwei Größen pro Schlüssel maximieren die Anzahl der mitzuführenden Werkzeuge, 15°-VERSATZ – Bietet bessere Manövrierfähigkeit und ermöglicht das Umgehen bestimmter Hindernisse, ABMESSUNGEN – Metrische Größen: 3,2 bis 42 mm. Zoll: von 1/4
Gesamtzahl der Werkzeuge
9
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Gabelschlüssel
9
Anzahl Steckschlüssel
9
Gewicht
0.55 kg
Typ
Doppelmaulschlüssel-Satz