Eriks
FACOM

FACOM Doppelmaulschlüssel-Satz, 34 Serie, Set von 6

  • ERIKS:23446635
  • Hersteller:34.JL16T
Image 1
ZUGÄNGLICHKEIT – Kurzer Schaft und schlanke Köpfe für Manövrierfähigkeit in engen Räumen, DOPPELTER VERSATZWINKEL – Köpfe mit 15°- und 75°-Abwinkelung ermöglichen das Arbeiten an Muttern, die mit einem Standardschlüssel nicht erreichbar sind, ABMESSUNGEN – Metrische Größen: 3,2 bis 17 mm. Zoll: von 3/16 bis 11/16
Zur Liste hinzufügen

164,78 €/ Stückexkl. MwSt

192,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
34
Typ
Double Open-Ended Wrench Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Gabelschlüssel
6
Anzahl Steckschlüssel
6
Gewicht
0.56 kg
Typ
Doppelmaulschlüssel-Satz