Eriks
FACOM

FACOM Doppelmaulschlüssel-Satz, 34 Serie, Set von 13

  • ERIKS:23446636
  • Hersteller:34.JU13T
Image 1
ZUGÄNGLICHKEIT – Kurzer Schaft und schlanke Köpfe für Manövrierfähigkeit in engen Räumen, DOPPELTER VERSATZWINKEL – Köpfe mit 15°- und 75°-Abwinkelung ermöglichen das Arbeiten an Muttern, die mit einem Standardschlüssel nicht erreichbar sind, ABMESSUNGEN – Metrische Größen: 3,2 bis 17 mm. Zoll: von 3/16 bis 11/16
Zur Liste hinzufügen

141,49 €/ Stückexkl. MwSt

165,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
34
Typ
Double Open-Ended Wrench Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
13
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Gabelschlüssel
13
Gewicht
0.43 kg
Typ
Doppelmaulschlüssel-Satz