20,33 €/ Stückexkl. MwSt
23,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 44 SLS |
Typ | SLS |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 250 g |
Norm | ISO 10102 |
Schlüsselweite klein | 22 mm |
Dicke | 8.3 |
Schlüsselweite groß | 24 mm |