Eriks
FACOM

FACOM Doppelmaulschlüssel, 44 Serie, Inch, 3/8-7/16" WD

  • ERIKS:23444441
  • Hersteller:44.3/8X7/16
Image 1
-Gabelschlüssel = die Gabeln sind feiner als beim Standard-Gabel-Ringschlüssel für einen verbesserten Zugang in der Stärke. Beispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen.
-Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe.
-Zollmaße: 1/4" bis 1 5/8".
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

4,80 €/ Stückexkl. MwSt

5,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
44
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
152 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
49 g
Norm
ASME B107.100
Schlüsselweite klein
3/8 in
Schlüsselweite groß
7/16 in