Eriks
FACOM

FACOM Doppelmaulschlüssel, 44 Serie, Inch, 1.3/8-1.1/2" WD

  • ERIKS:23444449
  • Hersteller:44.1P3/8X1P1/2
Image 1
-Gabelschlüssel = die Gabeln sind feiner als beim Standard-Gabel-Ringschlüssel für einen verbesserten Zugang in der Stärke. Beispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen.
-Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe.
-Zollmaße: 1/4" bis 1 5/8".
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

38,55 €/ Stückexkl. MwSt

45,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
44
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
381 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
1050 g
Norm
ASME B107.100
Schlüsselweite klein
1.3/8 in
Schlüsselweite groß
1.1/2 in