Eriks
FACOM

FACOM Doppelmaulschlüssel, 44 Serie, Inch, 1 3/16-1.5/16" WD

  • ERIKS:23444448
  • Hersteller:44.1P3/16X1P5/16
Image 1
-Gabelschlüssel = die Gabeln sind feiner als beim Standard-Gabel-Ringschlüssel für einen verbesserten Zugang in der Stärke. Beispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen.
-Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe.
-Zollmaße: 1/4" bis 1 5/8".
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

19,03 €/ Stückexkl. MwSt

22,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
44
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
318 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
544 g
Norm
ASME B107.100
Schlüsselweite klein
1 3/16 in
Schlüsselweite groß
1.5/16 in