14,07 €/ Stückexkl. MwSt
16,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 44 |
Ausführung | Inch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 285 mm |
VDE geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 0.413 g |
Norm | ASME B107.100 |
Schlüsselweite klein | 1 in |
Schlüsselweite groß | 1.1/16 in |