Eriks
FACOM

FACOM Doppelmaulschlüssel, 34 Serie, Metrisch, 9mm WD

  • ERIKS:23444258
  • Hersteller:34.9
Image 1
-Gabelschlüssel „Mikromechanik": kurzer Schaft und sehr schlanke Köpfe für die Arbeit auf engstem Raum.
-Die Maulstellungen 15° und 75° erleichtern die Arbeit an Muttern, die mit Standardschlüsseln unzugänglich sind.
-Metrische Abmessungen: 3,2 bis 17 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert..
Zur Liste hinzufügen

9,00 €/ Stückexkl. MwSt

10,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
34
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
9 mm
Länge
90 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
20 g
Norm
ISO 3318
Schlüsselweite klein
9 mm