13,65 €/ Stückexkl. MwSt
15,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 34 |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 15 mm |
Länge | 140 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 70 g |
Norm | ISO 3318 |
Schlüsselweite klein | 15 mm |
Dicke | 4.5 |