9,25 €/ Stückexkl. MwSt
10,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 34 |
Ausführung | Inch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 5/16 in |
Länge | 90 mm |
VDE geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 20 g |
Norm | ASME B107.100 |
Schlüsselweite klein | 5/16 in |