Eriks
FACOM

FACOM Doppelmaulschlüssel, 34 Serie, Inch, 11/16" WD

  • ERIKS:23444279
  • Hersteller:34.11/16
Image 1
-Gabelschlüssel „Mikromechanik": kurzer Schaft und sehr schlanke Köpfe für die Arbeit auf engstem Raum.
-Die Maulstellungen 15° und 75° erleichtern die Arbeit an Muttern, die mit Standardschlüsseln unzugänglich sind.
-Metrische Abmessungen: 3,2 bis 17 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

14,76 €/ Stückexkl. MwSt

17,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
34
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
11/16 in
Länge
140 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
70 g
Norm
ASME B107.100
Schlüsselweite klein
11/16 in