Eriks
FACOM

FACOM Doppelmaulschlüssel, 31 Serie, Metrisch, 8-9mm WD

  • ERIKS:23444243
  • Hersteller:31.8X9
Image 1
31 - GABELSCHLÜSSEL „EXTRA FEIN", METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 3318, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 691, DIN ISO 691
-Gabelschlüssel, „extrafein": um 30 % flacher als ein herkömmlicher Gabelschlüssel für maximale Zugänglichkeit.
-Unentbehrlich für schwer zugängliche Stellen und Kontermuttern.
-Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe.
-Metrische Abmessungen: 6 bis 24 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

14,49 €/ Stückexkl. MwSt

16,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
31
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
175 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
30 g
Norm
ISO 3318
Schlüsselweite klein
8 mm
Schlüsselweite groß
9 mm