16,78 €/ Stückexkl. MwSt
19,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 31 |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 210 mm |
VDE geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 70 g |
Norm | ISO 3318 |
Schlüsselweite klein | 12 mm |
Schlüsselweite groß | 13 mm |