57,25 €/ Stückexkl. MwSt
66,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 42 |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 30 x 32 mm |
Gebogen | 15 Deg |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 300 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 480 g |