Eriks
FACOM

FACOM Doppelmaul-Ringschlüssel, 42 Serie, Metrisch, 10 x 11mm WD

  • ERIKS:23444387
  • Hersteller:42.10X11
Image 1
-Offene Ringschlüssel, Maulstellung 15°: erleichtert den Zugang zu den Muttern.
-6-Kant-Kopf: 8 x 10 bis 12 x 14 mm
-12-Kant-Kopf: 14 x 17 bis 36 x 41 mm.
-Metrische Abmessungen: 8 bis 41 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

21,10 €/ Stückexkl. MwSt

24,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
42
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
10 x 11 mm
Gebogen
15 Deg
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
154 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
65 g