Eriks
FACOM

FACOM Doppel-Ratschenschlüssel-Satz, 65 Serie, Set von 6

  • ERIKS:23450089
  • Hersteller:65.JU6T
Image 1
15° VERSATZ – Bietet bessere Manövrierfähigkeit und ermöglicht das Umgehen bestimmter Hindernisse, ZUGANG & GESCHWINDIGKEIT – Kompaktes Ratschenmechanismus, Umkehrbar per Hebel, 5° SCHWENKWINKEL – Für das gesamte Sortiment außer 6 mm (7,5°) und 7-8-9 mm (7°)
Zur Liste hinzufügen

295,33 €/ Stückexkl. MwSt

345,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
65
Typ
Double Ratcheting Wrench Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
1.3 kg
Typ
Doppel-Ratschenschlüssel-Satz