Eriks
FACOM

FACOM Doppel-Ratschenschlüssel, 65.SPL Serie, 115 mm LG, 8 X 10 mm WD

  • ERIKS:13020840
  • Hersteller:65.8X10SPL
Image 1
• Um 15° verkröpfte Knarren-Ringschlüssel mit Spline-Profil speziell für Luftfahrtbefestigungen.
• Durch das Vielzahnprofil kann mehr Drehmoment mit weniger Kraftaufwand übertragen werden, weil die Kontaktfläche beim Anziehen größer ist.
• Die Kontaktpunkte eines Spline-Schlüssels sind immer von den Kanten der Mutter entfernt. Dadurch wird die Mutter weniger verschlissen.
• Das Spline-Profil ist sehr vielseitig. Es ist mit folgenden Befestigungsarten kompatibel: Vielzahn (Spline), Torx, 4-, 6- und 12-Kant.
• Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses.
• Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus.
• Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9).
• Spline-Abmessungen: 7 bis 36.
• Ausführung seidenmattverchromt.
Zur Liste hinzufügen

48,03 €/ Stückexkl. MwSt

56,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
65.SPL
Typ
Double Ratcheting Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
8 x 10 mm
Typ
Doppel-Ratschenschlüssel
Gebogen
15 Deg
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
115 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
30 g
Oberflächenschutz
Mattverchromt