Eriks
FACOM

FACOM Doppel-Ratschenschlüssel, 65 Serie, 200 mm LG, 5/8 X 11/16" WD

  • ERIKS:23448959
  • Hersteller:65.5/8X11/16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,73 €/ Stückexkl. MwSt

61,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
65
Typ
Double Ratcheting Wrench
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
5/8 x 11/16 in
Typ
Doppel-Ratschenschlüssel
Gebogen
15 Deg
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
200 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
170 g
Oberflächenschutz
Mattverchromt