Eriks
FACOM

FACOM Doppel-Ratschenschlüssel, 65 Serie, 180 mm LG, 1/2 X 9/16" WD

  • ERIKS:23448957
  • Hersteller:65.1/2X9/16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,39 €/ Stückexkl. MwSt

51,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
65
Typ
Double Ratcheting Wrench
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
1/2 x 9/16 in
Typ
Doppel-Ratschenschlüssel
Gebogen
15 Deg
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
180 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
110 g
Oberflächenschutz
Mattverchromt