Eriks
FACOM

FACOM Doppel-Ratschenschlüssel, 65 Serie, 150 mm LG, 3/8 X 7/16" WD

  • ERIKS:23448958
  • Hersteller:65.3/8X7/16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,58 €/ Stückexkl. MwSt

43,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
65
Typ
Double Ratcheting Wrench
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
3/8 x 7/16 in
Typ
Doppel-Ratschenschlüssel
Gebogen
15 Deg
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
150 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
65 g
Oberflächenschutz
Mattverchromt