Eriks
FACOM

FACOM Doppel-Ratschenschlüssel, 65 Serie, 150 mm LG, 10 x 11 mm WD

  • ERIKS:23448948
  • Hersteller:65.10X11
Image 1
-Knarren-Ringschlüssel, um 15° verkröpft: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses.
-Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus.
-Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 6 mm; 6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm).
-Um 15° abgeschrägter Ringkopf.
-Metrische Abmessungen: 6 bis 24 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

42,10 €/ Stückexkl. MwSt

49,26 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
65
Typ
Double Ratcheting Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
10 x 11 mm
Typ
Doppel-Ratschenschlüssel
Gebogen
15 Deg
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
150 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
65 g
Oberflächenschutz
Mattverchromt