Eriks
FACOM

FACOM Crimpzange, Kapazität 0,5-6 mm², 985895

  • ERIKS:23449861
  • Hersteller:985895
Image 1
ANPRESSZANGEN FÜR ENDHÜLSEN
-STANDARDS: NFC 63-023
-Edelstahl-Druckstücke mit 5 Profilen: - 0,5 bis 0,75 mm² - 1 bis 1,5 mm² - 2,5 mm² - 4 mm² - 6 mm²
-Jederzeit zugängliche Entriegelung.
-Umgekehrtes Anpressen: Positionieren der Hülse auf der unbeweglichen Backe für höhere Wirksamkeit bzw. Genauigkeit.
-Anpressbereich 0,5 bis 6 mm².
-Die Form unterstützt das Abstützen der Hand.
-Angenehmes Greifgefühl.
Zur Liste hinzufügen

79,06 €/ Stückexkl. MwSt

92,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
985895
Länge
230 mm
Gewicht
490 g