Eriks
FACOM

FACOM Clé mixte -467BF - Clés mixtes à cliquet à tête articulées 16mm

  • ERIKS:13383756
Image 1
  • Knarren-Ring- Gabelschlüssel mit Gelenkkopf: zur Betätigung schwer zugänglicher Muttern.
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus.
  • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 8 und 9 mm).
  • Um 180° schwenkbarer Ringkopf.
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf.
  • Metrische Abmessungen: 8 bis 19 mm.
  • Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

23,46 €/ Stückexkl. MwSt

27,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
467BF
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
16 mm
Länge
180 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
0.153 g