Eriks
FACOM

FACOM Blechschere - 882A - Universal-Blechschere, rechts 250mm - 0,8mm

  • ERIKS:23446036
  • Hersteller:882A
Image 1
UNIVERSALBLECHSCHERE, RECHTSSCHNEIDEND
-STANDARDS: ASME B107.500
-Geringer Kraftaufwand durch Hebelübersetzung.
-Geschmiedete Backen, gehärtet und brüniert.
-Schenkel rot überzogen, mit Fingerschutz.
-Innenliegende Öffnungs-Druckfeder.
-Sperrhebel.
-Schneidleistung: - Edelstahl 80 kg/mm²: 0,8 mm - Halbharter Stahl: 0,8 mm
Zur Liste hinzufügen

56,99 €/ Stückexkl. MwSt

66,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
882A
Typ
Blechscheren
Länge
250 mm