Eriks
FACOM

FACOM Bit für Schlitzschrauben - SERIE 6/ES.608 - 1/4" L70mm 8mm

  • ERIKS:23443078
  • Hersteller:ES.608
Image 1
ES.6 - STANDARD-BITS SERIE 6 FÜR SCHLITZSCHRAUBEN
-STANDARDS: NF ISO 2351-1, NF ISO 1173, ISO 2351-1, ISO 1173, DIN ISO 2351-1
-1/4" Antrieb - 6,35 mm mit Rille.
Zur Liste hinzufügen

6,93 €/ Stückexkl. MwSt

8,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
ES.6
Anschlussmaß
1/4
Klingenbreite
8 mm
Gesamtlänge
70 mm