Eriks
FACOM

FACOM Bit für Schlitzschrauben - SERIE 6/ES.604 - 1/4" L50mm 4mm

  • ERIKS:23443074
  • Hersteller:ES.604
Image 1
ES.6 - STANDARD-BITS SERIE 6 FÜR SCHLITZSCHRAUBEN
-STANDARDS: NF ISO 2351-1, NF ISO 1173, ISO 2351-1, ISO 1173, DIN ISO 2351-1
-1/4" Antrieb - 6,35 mm mit Rille.
Zur Liste hinzufügen

5,55 €/ Stückexkl. MwSt

6,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
ES.6
Anschlussmaß
1/4
Klingenbreite
4 mm
Gesamtlänge
50 mm